SICK - SIK1070814 MZT7-03VPS-KP0 - 1070814
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449071696379
Codice prodotto
SIK1070814
Cod. produttore
1070814
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65


