SICK - SIK1070829 MZT7-03VPS-KU0 - 1070829

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449073581239
Codice prodotto
SIK1070829
Cod. produttore
1070829
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
MZT7-03VPS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Forma cilindrica Cava a T. Lunghezza 29,5 mm. Uscita di commutazione PNP. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m


