SICK - SIK1070861 RZT7-03ZUS-KU0 - 1070861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449079810142
Codice prodotto
SIK1070861
Cod. produttore
1070861
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
RZT7-03ZUS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Lunghezza 29,5 mm. Uscita di commutazione ReedFrequenza di commutazione ± 400 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica AC/DC 2 fili. Caduta di tensione ≤ 3,5 VCorrente continua IA ≤ 100mA. Potenza di interruzione ≤ 6 W. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m