SICK - SIK1071218 IME12-06BPSZC0K - 1071218
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075740580
Codice prodotto
SIK1071218
Cod. produttore
1071218
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
46 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
800 Hz


