SICK - SIK1071309 IME30-38NPSZC0S - 1071309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 38 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449071699073
Codice prodotto
SIK1071309
Cod. produttore
1071309
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
38 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
71 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
100 Hz


