AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1071430 DFS60B-S1AA00740 - 1071430

SICK
copiacopia
SICK - SIK1071430 DFS60B-S1AA00740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 740

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073327998

Codice prodotto

SIK1071430

Cod. produttore

1071430

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

740

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

740...740

Materiale (del corpo):

Alluminio