SICK - SIK1071859 IQ40-40NPSKC0S - 1071859
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074901593
Codice prodotto
SIK1071859
Cod. produttore
1071859
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
132 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Frequenza di commutazione:
100 Hz


