SICK - SIK1073405 MZT8-03VPS-KWX - 1073405
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449077297150
Codice prodotto
SIK1073405
Cod. produttore
1073405
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67


