SICK - SIK1074354 IMB08-02BDSVU2S - 1074354
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075687687
Codice prodotto
SIK1074354
Cod. produttore
1074354
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


