AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1082138 KTM-WP11172P - 1082138

SICK
copiacopia
SICK - SIK1082138 KTM-WP11172P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di luce - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074603428

Codice prodotto

SIK1082138

Cod. produttore

1082138

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di luce:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

31.5 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Area del punto luminoso:

1.5 mm²

Frequenza di commutazione:

15000 Hz

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale (del corpo):

Plastica