SICK - SIK1082797 KTM-WP11171P - 1082797
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di luce - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449077713599
Codice prodotto
SIK1082797
Cod. produttore
1082797
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
31.5 mm
Lunghezza del sensore:
21 mm
Area del punto luminoso:
1.5 mm²
Frequenza di commutazione:
15000 Hz
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Materiale (del corpo):
Plastica


