AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1084092 GTB6-F4411V - 1084092

SICK
copiacopia
SICK - SIK1084092 GTB6-F4411V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078105768

Codice prodotto

SIK1084092

Cod. produttore

1084092

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

15 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

22 mm

Tempo di reazione:

1.25 ms

Altezza del sensore:

44 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

6 mm²