AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1084195 KTX-WB9114224UZZZZZ - 1084195

SICK
copiacopia
SICK - SIK1084195 KTX-WB9114224UZZZZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di luce - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077062246

Codice prodotto

SIK1084195

Cod. produttore

1084195

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di luce:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

53 mm

Lunghezza del sensore:

78.5 mm

Area del punto luminoso:

0.9 mm²

Frequenza di commutazione:

50000 Hz

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Materiale (del corpo):

Plastica