AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1085601 WTT2SL-2N1192 - 1085601

SICK
copiacopia
SICK - SIK1085601 WTT2SL-2N1192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 50 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 50 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075807559

Codice prodotto

SIK1085601

Cod. produttore

1085601

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

50 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

5 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

90 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

27.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Area del punto luminoso:

10 mm²