AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1092886 AHS36A-S4CC016384 - 1092886

SICK
copiacopia
SICK - SIK1092886 AHS36A-S4CC016384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078200807

Codice prodotto

SIK1092886

Cod. produttore

1092886

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

Materiale (del corpo):

Zinco