AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1200022 M40E-042200RR0 - 1200022

SICK
copiacopia
SICK - SIK1200022 M40E-042200RR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075559755

Codice prodotto

SIK1200022

Cod. produttore

1200022

Produttore

SIK

M40E-042200RR0. M4000 Standard. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 4. Distanza tra i raggi 220 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di uscita 2 semiconduttori PNP, protezione da cortocircuito, controllo di corto trasversale. Tensione di commutazione HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV). Tensione di commutazione LOW ≤ 2 V DC. Corrente di commutazione ≤ 500 mA