AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1200028 M40E-025010RR0 - 1200028

SICK
copiacopia
SICK - SIK1200028 M40E-025010RR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070232097

Codice prodotto

SIK1200028

Cod. produttore

1200028

Produttore

SIK

M40E-025010RR0. M4000 Standard. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 2. Distanza tra i raggi 500 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di uscita 2 semiconduttori PNP, protezione da cortocircuito, controllo di corto trasversale. Tensione di commutazione HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV). Tensione di commutazione LOW ≤ 2 V DC. Corrente di commutazione ≤ 500 mA. Classe laser 2 (IEC 60825-1), non guardare direttamente il raggio laser! Sorgente luminosa LED. Natura della luce Luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 630 nm ... 680 nm. Consumo energetico ≤ 1 mW