SICK - SIK1200032 M40E-043010RR0 - 1200032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071351216
Codice prodotto
SIK1200032
Cod. produttore
1200032
Produttore
SIK
M40E-043010RR0. M4000 Standard. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 4. Distanza tra i raggi 300 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di uscita 2 semiconduttori PNP, protezione da cortocircuito, controllo di corto trasversale. Tensione di commutazione HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV). Tensione di commutazione LOW ≤ 2 V DC. Corrente di commutazione ≤ 500 mA. Classe laser 2 (IEC 60825-1), non guardare direttamente il raggio laser! Sorgente luminosa LED. Natura della luce Luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 630 nm ... 680 nm. Consumo energetico ≤ 1 mW


