AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1200060 M40S-025003AA0 - 1200060

SICK
copiacopia
SICK - SIK1200060 M40S-025003AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071325194

Codice prodotto

SIK1200060

Cod. produttore

1200060

Produttore

SIK

M40S-025003AA0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 2. Distanza tra i raggi 500 mmTempodi risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli. Lunghezza d'onda: 950 nm