AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1200098 M40E-034503RB0 - 1200098

SICK
copiacopia
SICK - SIK1200098 M40E-034503RB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072668467

Codice prodotto

SIK1200098

Cod. produttore

1200098

Produttore

SIK

M40E-034503RB0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 3.Distanza tra i raggi 450 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli