SICK - SIK1200099 M40E-042203RB0 - 1200099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077335968
Codice prodotto
SIK1200099
Cod. produttore
1200099
Produttore
SIK
M40E-042203RB0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 4.Distanza tra i raggi 220 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli


