AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1200123 M40Z-043000TR0 - 1200123

SICK
copiacopia
SICK - SIK1200123 M40Z-043000TR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768900439

Codice prodotto

SIK1200123

Cod. produttore

1200123

Produttore

SIK

M40Z-043000TR0. M4000 Standard A/P. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 4,5 mNumero di raggi 4. Distanza tra i raggi 300 mm. Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli. Lunghezza d'onda: 850 nm