AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1207104 C4MT-06014ABB03FE0 - 1207104

SICK
copiacopia
SICK - SIK1207104 C4MT-06014ABB03FE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 600 mm

  • Altezza del campo protetto - 32 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072343883

Codice prodotto

SIK1207104

Cod. produttore

1207104

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

600 mm

Altezza del campo protetto:

32 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

32 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

300 mA

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

15 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tempo di reazione:

14 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con codifica dei raggi:

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

C4MT-06014ABB03FE0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA. Utilizzo miniTwin4 come dispositivo stand-alone o terminale a cascataTipo di fissaggio Supporto C-Fix o L-Fix. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 600 mm