SICK - SIK1207109 C4MT-09014ABB03FE0 - 1207109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 900 mm
Altezza del campo protetto - 32 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079760157
Codice prodotto
SIK1207109
Cod. produttore
1207109
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
900 mm
Altezza del campo protetto:
32 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
32 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
300 mA
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
4 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
15 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Tempo di reazione:
17 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Con codifica dei raggi:
sì
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì