AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1207116 C4MT-01814ABB04BE0 - 1207116

SICK
copiacopia
SICK - SIK1207116 C4MT-01814ABB04BE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 180 mm

  • Altezza del campo protetto - 32 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 32 mm

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075147297

Codice prodotto

SIK1207116

Cod. produttore

1207116

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

180 mm

Altezza del campo protetto:

32 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

32 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

15 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tempo di reazione:

14 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio:

C4MT-01814ABB03BE0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA.Utilizzo miniTwin4 come dispositivo a cascata host o guest – non come terminale a cascata. Tipo di fissaggio Supporto C-Fix o L-Fix. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 180 mm