AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1207231 C4MT-06024ABB03FE0 - 1207231

SICK
copiacopia
SICK - SIK1207231 C4MT-06024ABB03FE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 600 mm

  • Altezza del campo protetto - 32 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 32 mm

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074669837

Codice prodotto

SIK1207231

Cod. produttore

1207231

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

600 mm

Altezza del campo protetto:

32 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

32 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

15 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tempo di reazione:

13 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con codifica dei raggi:

Con blocco di ravvio:

C4MT-06024ABB03FE0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA. Utilizzo miniTwin4 come dispositivo stand-alone o terminale a cascataTipo di fissaggio Supporto C-Fix o L-Fix. Risoluzione 24 mm. Altezza del campo protetto 600 mm. Tempo di risposta ≤ 13 ms