AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1207823 C2MT-01824BBC03BE0 - 1207823

SICK
copiacopia
SICK - SIK1207823 C2MT-01824BBC03BE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 180 mm

  • Altezza del campo protetto - 32 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 32 mm

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073148517

Codice prodotto

SIK1207823

Cod. produttore

1207823

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

180 mm

Altezza del campo protetto:

32 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

32 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

15 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tempo di reazione:

13 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio:

C2MT-01824BBC03BE0. CORTINE DI SICUREZZA. miniTwin2 come dispositivo stand-alone o terminale a cascata. Risoluzione 24 mm. Altezza del campo protetto 180 mm. Lunghezza cavo 160mm