SICK - SIK1211478 C4C-SA12010A10000 - 1211478

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076291692
Codice prodotto
SIK1211478
Cod. produttore
1211478
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V


