AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1211479 C4C-EA12010A10000 - 1211479

SICK
copiacopia
SICK - SIK1211479 C4C-EA12010A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto - 24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076291708

Codice prodotto

SIK1211479

Cod. produttore

1211479

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

C4C-EA12010A10000. deTec4 Core. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 1200 mm. Consumo energetico tipico 3,36 W. Peso 1120 g