SICK - SIK1211494 C4C-SA06030A10000 - 1211494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076855238
Codice prodotto
SIK1211494
Cod. produttore
1211494
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V


