AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1211901 SGS4-S108P3PS2W03 - 1211901

SICK
copiacopia
SICK - SIK1211901 SGS4-S108P3PS2W03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 12.4 mm

  • Altezza del campo protetto - 1152.4 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024081572

Codice prodotto

SIK1211901

Cod. produttore

1211901

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

12.4 mm

Altezza del campo protetto:

1152.4 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Altezza del sensore:

1152.4 mm

Larghezza del sensore:

36.5 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

57 ms

SGS4-S108P3PS2W03. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi incrociati, 25 mm. Distanza tra i raggi 40 mm. Punto ottico di emissione luminosa Slim. Numero di raggi 28. Altezza di controllo 1.080 mm. Parametrizzazione Senza tasto Teach-in e con software di parametrizzazione. Raggi incrociati/paralleli Raggio incrociato attivo. Uscita 1 Uscita 1 inattiva, con percorso della luce interrotto. Teach automatico Teach automatico inattivoAusilio guidato Senza allineamento guidato. Funzione Muting Funzione Muting inattiva