AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1213200 C2C-SA03030A10000 - 1213200

SICK
copiacopia
SICK - SIK1213200 C2C-SA03030A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 300 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Risoluzione della barriera fotoelettrica - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070656688

Codice prodotto

SIK1213200

Cod. produttore

1213200

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

300 mm

Tipo di tensione:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

C2C-SA03030A10000. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 300 mm. Consumo energetico tipico 0,82 W (DC). Peso 290 g