SICK - SIK1213205 C2C-EA06030A10000 - 1213205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 600 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Risoluzione della barriera fotoelettrica - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079985246
Codice prodotto
SIK1213205
Cod. produttore
1213205
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
600 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V


