AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1213208 C2C-SA09030A10000 - 1213208

SICK
copiacopia
SICK - SIK1213208 C2C-SA09030A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079727426

Codice prodotto

SIK1213208

Cod. produttore

1213208

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V