AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1213212 C2C-SA12030A10000 - 1213212

SICK
copiacopia
SICK - SIK1213212 C2C-SA12030A10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071793047

Codice prodotto

SIK1213212

Cod. produttore

1213212

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

CORTINE DI SICUREZZA. C2C-SA12030A10000. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1200 mm. Consumo energetico tipico 1.1 W (DC)