AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1213492 MLG05A-0145B10501 - 1213492

SICK
copiacopia
SICK - SIK1213492 MLG05A-0145B10501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

  • Tempo di reazione - 3.6 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078776142

Codice prodotto

SIK1213492

Cod. produttore

1213492

Produttore

SIK

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

3.6 ms

MLG05A-0145B10501. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA. Versione Pro. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 5 mm, 9 mm. Distanza tra i raggi 5 mm. Numero di raggi 30. Altezza di controllo 145 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli