AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1213707 MLG05S-0295A10501 - 1213707

SICK
copiacopia
SICK - SIK1213707 MLG05S-0295A10501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768834321

Codice prodotto

SIK1213707

Cod. produttore

1213707

Produttore

SIK

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

8.2 ms

MLG05S-0295A10501. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA.Versione Prime. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 9 mm. Distanza tra i raggi 5 mm. Numero di raggi 60. Altezza di controllo 295 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli