SICK - SIK1220126 C4P-SA07531A00 - 1220126
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077996909
Codice prodotto
SIK1220126
Cod. produttore
1220126
Produttore
SIK
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V


