AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK2022549 DOL-0612G20M075KM0 - 2022549

SICK
copiacopia
SICK - SIK2022549 DOL-0612G20M075KM0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070406450

Codice prodotto

SIK2022549

Cod. produttore

2022549

Produttore

SIK

DOL-0612G20M075KM0. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M26, 12 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B CavoTipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PET. Colore, connettore a spina Grigio, argentoCavo 20 m, A 12 fili, non schermato, PVC. Diametro cavo 10 mm