SICK - SIK2022550 DOL-0612G30M075KM0 - 2022550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071441443
Codice prodotto
SIK2022550
Cod. produttore
2022550
Produttore
SIK
DOL-0612G30M075KM0. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M26, 12 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B CavoTipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PET. Colore, connettore a spina Grigio, argentoCavo 30 m, A 12 fili, non schermato, PVC. Diametro cavo 10 mm


