AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK2029216 DOL-2312-G20MMA3 - 2029216

SICK
copiacopia
SICK - SIK2029216 DOL-2312-G20MMA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070325973

Codice prodotto

SIK2029216

Cod. produttore

2029216

Produttore

SIK

DOL-2312-G20MMA3. ACCESSORI. Testa A: connettore femmina, M23, 12 pin, dritto; testa B: cavo; cavo: incrementale, adatto acatena di trascinamento, PUR, schermato, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm). Predisposizione per catena di trascinamento. Materiale, dado zigrinato Pressofusione di zinco, nichelato. Cavo 20 m, A 12 fili, Schermato, PUR