AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK2067893 FX3-MOC ENCODERBOX - 2067893

SICK
copiacopia
SICK - SIK2067893 FX3-MOC ENCODERBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077224958

Codice prodotto

SIK2067893

Cod. produttore

2067893

Produttore

SIK

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Lunghezza del cavo:

2 m

Schermato:

Cavo di collegamento. Connettori e cavi ACCESSORI. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femminaTipo di collegamento testa A Connettore femmina, Micro D-Sub, 15 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Cavo 2 m, Schermato. Indicazione Per collegamento diretto dell’encoder