SICK - SIK5304812 P250REFL - 5304812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Larghezza - 47 mm
Altezza - 51.4 mm
Autoadesivo - no
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449071845203
Codice prodotto
SIK5304812
Cod. produttore
5304812
Produttore
SIK
Forma:
Quadrato
Larghezza:
47 mm
Altezza:
51.4 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK5304812 - P250 REFLEKTOR


