SICK - SIK5308058 LL3-TV01LIGH - 5308058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8013768665659
Codice prodotto
SIK5308058
Cod. produttore
5308058
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
70...70 °C
LL3-TV01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale,fibre. Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ¿. Diametro boccola liscia (dia maggiore) = 3 mmForma testa fibre Bussola liscia, Bussola terminale lunga, Deflettore a 90°. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo Ø 1,0 mm Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm)No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Diametro / dimensione filetto da rastremazione 2 mm. Lunghezza rastremazione = 20 mm. Diametro rastremazione = 2 mm. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,2 mm Caratteristiche particolari Deflettore a 90° integrato, profondità di montaggio minime


