SICK - SIK5308060 LL3-TV04LIGH - 5308060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521137
Codice prodotto
SIK5308060
Cod. produttore
5308060
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
70...70 °C
LL3-TV04. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale,fibre. Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 1 mm. Conduttore ottico accorciabile✔. Dimensioni della filettatura M3. Forma testa fibre Bussola liscia, Bussola terminale lunga, Deflettore a 90°. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo Ø 0.5 mm Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 15 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Diametro / dimensione filetto da rastremazione 1 mm. Lunghezza rastremazione = 10 mm. Diametro rastremazione = 1 mm. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento Si. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,1 mm. Caratteristiche particolari Deflettore a 90° integrato, compatto, M3


