SICK - SIK5313025 LL3-DK67LIGH - 5313025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449071532844
Codice prodotto
SIK5313025
Cod. produttore
5313025
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
70...70 °C
LL3-DK67. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M6. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo 2 x Ø 1,0 mm 3) Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 2 mm


