AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK5313924 P55FREFL - 5313924

SICK
copiacopia
SICK - SIK5313924 P55FREFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Esagonale

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 48 mm

  • Autoadesivo - no

  • Numero dei fori di fissaggio - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074676415

Codice prodotto

SIK5313924

Cod. produttore

5313924

Produttore

SIK

Forma:

Esagonale

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

2

P55F. ACCESSORI. Riflettore a microprismi, avvitabile, adatto a sensori laser, ampiezza chiave 48 mm. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggio. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +65 °C. Materiale PMMA/ABS