AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK5315172 P25REFLECTOR ROUND 25,2MM - 5315172

SICK
copiacopia
SICK - SIK5315172 P25REFLECTOR ROUND 25,2MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074213108

Codice prodotto

SIK5315172

Cod. produttore

5315172

Produttore

SIK

Autoadesivo:

no

P25. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Riflettore, rotondo, perno filettato M4x8. Diametro 21 mm. Tipo di fissaggio Avvitabile, perno di fissaggio M4 x 8 mm. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +65 °C. Materiale PMMA/ABS