SICK - SIK5320565 REFLECT.FOIL983 - 5320565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 749 mm
Altezza - 749 mm
Autoadesivo - sì
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7449072521212
Codice prodotto
SIK5320565
Cod. produttore
5320565
Produttore
SIK
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
749 mm
Altezza:
749 mm
Autoadesivo:
sì
Numero dei fori di fissaggio:
0
REF-DG. Accessori. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Pellicola di riflessione. Descrizione Pellicola riflettente “Diamond Grade”, autoadesiva, arco. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –34 °C ... +70 °CSuperficie di riflessione 749 mm x 914 mm


