SICK - SIK5321089 PL20CHEMREFL - 5321089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 38 mm
Altezza - 38 mm
Autoadesivo - no
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449077283047
Codice prodotto
SIK5321089
Cod. produttore
5321089
Produttore
SIK
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
38 mm
Altezza:
38 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
PL20 CHEM. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Gruppo di accessori Riflettori .Famiglia di accessori Riflettori straordinariDescrizione Resistente chimicamente, avvitabile. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggio. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +140 °C. Superficie di riflessione 38 mm x 15 mm. Materiale Materiale plastico


